Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ore Tierra Gourmet Pizzateller 32cm * - Bonna Premium Porcelain


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ore Tierra Gourmet Pizzateller 32cm * - Bonna Premium Porcelain
Ore Tierra Gourmet Pizzateller 32cm * - Bonna Premium Porcelain
Artikel-Nr.:
     2813-384-4502
Hersteller:
     Bonna
Herst.-Nr.:
     OTIGRM32PZ
EAN/GTIN:
     8697700020883
Suchbegriffe:
Pizza-Teller
Pizzabrett
Pizzateller
pizzateller 32 cm
Ore Tierra Gourmet Pizzateller 32cm * - Bonna Premium Porcelain


Weitere Informationen:
Höhe:
2 cm
Durchmesser:
32 cm
Gewicht:
1.24 kg
Weitere Suchbegriffe: pizza teller
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 14,407*
€ 18,757*
10 Tage
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 96,12*
€ 118,94004*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 18,757*
€ 22,321
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,837*
€ 21,226
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,607*
€ 20,952
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,407*
€ 17,144
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 112,542* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.