Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Speiseteller DIWALI flach, Durchm. 27 cm, Farbe: mint, aus Opalglas (gehärtet),


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Speiseteller DIWALI flach, Durchm. 27 cm, Farbe: mint, aus Opalglas (gehärtet),
Speiseteller DIWALI flach, Durchm. 27 cm, Farbe: mint, aus Opalglas (gehärtet),
Speiseteller DIWALI flach, Durchm. 27 cm, Farbe: mint, aus Opalglas (gehärtet),
Artikel-Nr.:
     2813-384-4570
Hersteller:
     Luminarc
Herst.-Nr.:
     ARC P2013
EAN/GTIN:
     0883314727456
Suchbegriffe:
Coupteller
Glas-Teller
Glasteller
Essteller
Speiseteller DIWALI flach, Durchm. 27 cm, Farbe: mint, aus Opalglas (gehärtet), in Coupteller-Form, ohne breite "Fahne"

Weitere Informationen:
Material:
Opalglas
Farbe:
türkis
Höhe:
1.80 cm
Durchmesser:
27.00 cm
Gewicht:
0.49 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Oberfläche:
glänzend
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
37
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,843*
€ 4,123*
10 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 8,14002*
€ 11,96004*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 4,123*
€ 4,906
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,863*
€ 4,597
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,673*
€ 4,371
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,483*
€ 4,145
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,843*
€ 3,383
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 24,738* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.