Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alhambra Gourmet Teller flach 17cm - Bonna Premium Porcelain


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alhambra Gourmet Teller flach 17cm - Bonna Premium Porcelain
Alhambra Gourmet Teller flach 17cm - Bonna Premium Porcelain
Artikel-Nr.:
     2813-384-4604
Hersteller:
     Bonna
Herst.-Nr.:
     ALHGRM17DZ
EAN/GTIN:
     8697700038680
Suchbegriffe:
Allzweck-Teller
Allzweckteller
Mehrzweck-Teller
Mehrzweckteller
Alhambra Gourmet Teller flach 17cm - Bonna Premium Porcelain


Weitere Informationen:
Höhe:
1.80 cm
Durchmesser:
17.00 cm
Gewicht:
0.29 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
12
pro Stück
€ 4,95*
ab € 5,179*
€ 6,669*
23 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 54,08004*
€ 68,87004*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 6,669*
€ 7,936
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,439*
€ 7,662
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,179*
€ 6,163
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 80,028* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.