Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alhambra Gourmet Pizzateller 32cm - Bonna Premium Porcelain


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alhambra Gourmet Pizzateller 32cm - Bonna Premium Porcelain
Alhambra Gourmet Pizzateller 32cm - Bonna Premium Porcelain
Artikel-Nr.:
     2813-384-4609
Hersteller:
     Bonna
Herst.-Nr.:
     ALHGRM32PZ
EAN/GTIN:
     8697700044872
Suchbegriffe:
Pizza-Teller
Pizzabrett
Pizzateller
pizzateller 32 cm
Alhambra Gourmet Pizzateller 32cm - Bonna Premium Porcelain


Weitere Informationen:
Höhe:
2 cm
Durchmesser:
32 cm
Gewicht:
1.19 kg
Weitere Suchbegriffe: pizza teller
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 15,075*
€ 19,535*
16 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 79,45002*
€ 99,60*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 19,535*
€ 23,247
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,705*
€ 22,259
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,495*
€ 22,009
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,075*
€ 17,939
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 117,21* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.