Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Suppenteller tief EVOLUTIONS, Durchm. 17 cm, Farbe: weiss, aus Opalglas


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Suppenteller tief EVOLUTIONS, Durchm. 17 cm, Farbe: weiss, aus Opalglas
Suppenteller tief EVOLUTIONS, Durchm. 17 cm, Farbe: weiss, aus Opalglas
Artikel-Nr.:
     2813-384-4670
Hersteller:
     ARC International
Herst.-Nr.:
     ARC P9773
EAN/GTIN:
     0883314808308
Suchbegriffe:
Bambusteller
Einweg-Teller
Einwegteller
Grillteller
Suppenteller tief EVOLUTIONS, Durchm. 17 cm, Farbe: weiss, aus Opalglas (gehärtet), in Coupteller-Form, ohne breite "Fahne"

Weitere Informationen:
Material:
Opalglas
Farbe:
weiß
Breite:
17.00 cm
Höhe:
4.00 cm
Gewicht:
0.30 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,59*
  
Preis gilt ab 36.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 24 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 120 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 240 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 36000 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.