Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aura Aqua Gourmet Teller flach 30cm , Bonna Premium Porcelain


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aura Aqua Gourmet Teller flach 30cm , Bonna Premium Porcelain
Aura Aqua Gourmet Teller flach 30cm , Bonna Premium Porcelain
Artikel-Nr.:
     2813-384-4726
Hersteller:
     Bonna
Herst.-Nr.:
     AAQGRM30DZ
EAN/GTIN:
     8697700027424
Suchbegriffe:
Allzweck-Teller
Allzweckteller
Mehrzweck-Teller
Mehrzweckteller
Aura Aqua Gourmet Teller flach 30cm , Bonna Premium Porcelain

Weitere Informationen:
Länge:
30 cm
Breite:
30 cm
Gewicht:
1.02 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 12,289*
€ 15,769*
4 Tage
16
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 67,61004*
€ 85,04004*
16 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 84,13002*
€ 104,41002*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 15,769*
€ 18,765
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,159*
€ 18,039
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,969*
€ 17,813
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,289*
€ 14,624
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 94,614* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.