Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Centra Tubo Longdrink 31cl; 0,25l /-/,Pasabahce


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Centra Tubo Longdrink 31cl; 0,25l /-/,Pasabahce
Centra Tubo Longdrink 31cl; 0,25l /-/,Pasabahce
Artikel-Nr.:
     2813-384-4778
Hersteller:
     PAŞABAHÇE
Herst.-Nr.:
     P 42825G
EAN/GTIN:
     4250447507952
Suchbegriffe:
Highball-Glas
Highballglas
Longdrink-Becher
Longdrink-Glas
Centra Tubo Longdrink 31cl; 0,25l /-/,Pasabahce

Weitere Informationen:
Material:
Glas
Länge:
6.00 cm
Breite:
6.00 cm
Höhe:
17.00 cm
Gewicht:
0.29 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,165*
€ 3,415*
18 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 15,37002*
€ 21,39*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 3,415*
€ 4,064
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,035*
€ 3,612
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,915*
€ 3,469
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,765*
€ 3,29
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,165*
€ 2,576
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 20,49* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.