Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Napoli Flour Z31 Pizzateller 31cm * Vollflächendekor,Saturnia Porzellan Die


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Napoli Flour Z31 Pizzateller 31cm * Vollflächendekor,Saturnia Porzellan Die
Napoli Flour Z31 Pizzateller 31cm * Vollflächendekor,Saturnia Porzellan Die
Artikel-Nr.:
     2813-384-4904
Hersteller:
     Saturnia Porzellan
Herst.-Nr.:
     04019#Z31
EAN/GTIN:
     8003342032977
Suchbegriffe:
Pizza-Teller
Pizzabrett
Pizzateller
pizza teller
Napoli Flour Z31 Pizzateller 31cm * Vollflächendekor,Saturnia Porzellan
Die Serie NAPOLI WHITE bietet eine Vielfalt von Tellern speziell für Pizza- und Pastagerichte und ist ebenfalls hervorragend mit den anderen Serien von Saturnia kombinierbar.


Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Länge:
31 cm
Breite:
31 cm
Höhe:
2 cm
Gewicht:
1.08 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 7,045*
€ 9,405*
16 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 47,04*
€ 60,85002*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 9,405*
€ 11,192
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,045*
€ 10,764
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,555*
€ 10,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,045*
€ 8,384
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 56,43* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.