Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nexo Sektkelch 24cl; 0,1l /-/, Bormioli Rocco


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nexo Sektkelch 24cl; 0,1l /-/, Bormioli Rocco
Artikel-Nr.:
     2813-384-4924
Hersteller:
     Bormioli Rocco
Herst.-Nr.:
     365752GRC021897
EAN/GTIN:
     4250447508188
Suchbegriffe:
Champagnerkelch
Champagnertulpe
Schaumweinkelch
Schaumweintulpe
Nexo Sektkelch 24cl; 0,1l /-/, Bormioli Rocco

Weitere Informationen:
Material:
Glas
Länge:
6.20 cm
Breite:
6.20 cm
Höhe:
22.50 cm
Gewicht:
0.16 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,773*
€ 5,363*
22 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 25,48002*
€ 34,66002*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 5,363*
€ 6,382
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,143*
€ 6,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,913*
€ 5,846
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,703*
€ 5,597
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,773*
€ 4,49
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 32,178* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.