Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Timeless Sektschale 27cl *,Pasabahce


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Timeless Sektschale 27cl *,Pasabahce
Timeless Sektschale 27cl *,Pasabahce
Artikel-Nr.:
     2813-384-5032
Hersteller:
     PAŞABAHÇE
Herst.-Nr.:
     P 440236
EAN/GTIN:
     8693357385344
Suchbegriffe:
Champagner-Schale
Champagnerschale
Sekt-Schale
Sektschale
Timeless Sektschale 27cl *,Pasabahce

Weitere Informationen:
Material:
Glas
Länge:
10.80 cm
Breite:
10.80 cm
Höhe:
15.70 cm
Gewicht:
0.25 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Weitere Suchbegriffe: champagnerschale
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
12
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,39*
€ 4,92*
25 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 50,47008*
€ 65,34*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 120 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 240 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 59,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.