| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-384-5038 Herst.-Nr.: BC 007188109 EAN/GTIN: 4000753160781 |
| |
|
| | |
| Trinkhalm 20cm gebogen, 7tlg. Set * (6 Trinkhalme / 1 Bürste), Bohemia Cristal (Borosilikat)
Weitere Informationen: | | Material: | Gehärtetes Glas | Länge: | 20.00 cm | Gewicht: | 0.02 kg | spülmaschinengeeignet: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | | | € 4,95* | ab € 7,29* | € 10,80* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 7,67* | € 11,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|