Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vega FB Appetizer 11cl *, Bormioli Rocco


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vega FB Appetizer 11cl *, Bormioli Rocco
Vega FB Appetizer 11cl *, Bormioli Rocco
Artikel-Nr.:
     2813-384-5053
Hersteller:
     Bormioli Rocco
Herst.-Nr.:
     430400MN5021990
EAN/GTIN:
     8411712759841
Vega FB Appetizer 11cl *, Bormioli Rocco

Weitere Informationen:
Material:
Glas
Länge:
6.50 cm
Breite:
6.50 cm
Höhe:
8.00 cm
Gewicht:
0.10 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
12
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,255*
€ 1,765*
25 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 15,31008*
€ 20,75004*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 1,765*
€ 2,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,625*
€ 1,934
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,555*
€ 1,85
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,515*
€ 1,803
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,255*
€ 1,493
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 21,18* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.