Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ypsilon Bulboso Karaffe 114cl; 1l/-/, Bormioli Rocco


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ypsilon Bulboso Karaffe 114cl; 1l/-/, Bormioli Rocco
Ypsilon Bulboso Karaffe 114cl; 1l/-/, Bormioli Rocco
Artikel-Nr.:
     2813-384-5063
Hersteller:
     Bormioli Rocco
Herst.-Nr.:
     125021MTV121232
EAN/GTIN:
     8004360092653
Suchbegriffe:
Glas-Karaffe
Glaskaraffe
Karaffe
Karaffen
Ypsilon Bulboso Karaffe 114cl; 1l/-/, Bormioli Rocco

Weitere Informationen:
Material:
Glas
Länge:
11.50 cm
Breite:
11.50 cm
Höhe:
21.50 cm
Gewicht:
0.50 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 9,449*
€ 12,489*
2 Tage
41
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 45,24*
€ 58,09002*
23 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 64,81002*
€ 83,24004*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 12,489*
€ 14,862
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,049*
€ 14,338
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,659*
€ 13,874
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,449*
€ 11,244
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 74,934* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.