Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Madera Mint Gourmet Pastateller 27 cm, aus Porzellan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Madera Mint Gourmet Pastateller 27 cm, aus Porzellan
Madera Mint Gourmet Pastateller 27 cm, aus Porzellan
Artikel-Nr.:
     2813-384-5241
Hersteller:
     Bonna
Herst.-Nr.:
     MDRMTGRM27CK
EAN/GTIN:
     8697700041895
Suchbegriffe:
Nudel-Teller
Nudelteller
Pasta-Teller
Pastateller
Madera Mint Gourmet Pastateller 27 cm, aus Porzellan

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Länge:
26.50 cm
Breite:
26.50 cm
Höhe:
6.00 cm
Gewicht:
1.00 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 14,481*
€ 18,771*
25 Tage
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 96,11004*
€ 119,73*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 18,771*
€ 22,337
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,041*
€ 21,469
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,811*
€ 21,195
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,481*
€ 17,232
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 112,626* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.