Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Madera Mint Gourmet Pizzateller 32 cm, aus Porzellan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Madera Mint Gourmet Pizzateller 32 cm, aus Porzellan
Madera Mint Gourmet Pizzateller 32 cm, aus Porzellan
Artikel-Nr.:
     2813-384-5242
Hersteller:
     Bonna
Herst.-Nr.:
     MDRMTGRM32PZ
EAN/GTIN:
     8697700049259
Suchbegriffe:
Pizza-Teller
Pizzabrett
Pizzateller
pizzateller 32 cm
Madera Mint Gourmet Pizzateller 32 cm, aus Porzellan

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Länge:
32.00 cm
Breite:
32.00 cm
Höhe:
2.00 cm
Gewicht:
1.16 kg
Weitere Suchbegriffe: pizza teller
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 14,729*
€ 18,849*
3 Tage
18
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 93,83*
€ 115,99*
23 Tage
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 106,99002*
€ 131,78004*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 18,849*
€ 22,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,169*
€ 21,621
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,949*
€ 21,359
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,729*
€ 17,528
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 113,094* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.