Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Madera Mint Vago Teller flach 15 cm, aus Porzellan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Madera Mint Vago Teller flach 15 cm, aus Porzellan
Madera Mint Vago Teller flach 15 cm, aus Porzellan
Artikel-Nr.:
     2813-384-5265
Hersteller:
     Bonna
Herst.-Nr.:
     MDRMTVAO15DZ
EAN/GTIN:
     8697700059074
Suchbegriffe:
Allzweck-Teller
Allzweckteller
Mehrzweck-Teller
Mehrzweckteller
Madera Mint Vago Teller flach 15 cm, aus Porzellan

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Länge:
15.50 cm
Breite:
13.50 cm
Höhe:
2.50 cm
Gewicht:
0.21 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
12
pro Stück
€ 4,95*
ab € 7,263*
€ 9,163*
26 Tage
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 92,98008*
€ 115,22004*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 9,163*
€ 10,904
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,773*
€ 10,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,263*
€ 8,643
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 109,956* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.