Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Novecento Fizz Schale 22 cl Dieser Artikel wird auf Bestellung speziell für Sie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Novecento Fizz Schale 22 cl Dieser Artikel wird auf Bestellung speziell für Sie
Novecento Fizz Schale 22 cl Dieser Artikel wird auf Bestellung speziell für Sie
Artikel-Nr.:
     2813-384-5300
Hersteller:
     Bormioli Rocco
Herst.-Nr.:
     122114BYT021990
EAN/GTIN:
     8004360091298
Novecento Fizz Schale 22 cl
Dieser Artikel wird auf Bestellung speziell für Sie produziert, die Lieferzeit beträgt deshalb ca. 4 Wochen.

Weitere Informationen:
Material:
Glas
Länge:
9 cm
Breite:
9 cm
Höhe:
12 cm
Gewicht:
0.13 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
24
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,917*
€ 4,997*
15 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 29,49*
€ 39,06*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Stück
€ 4,997*
€ 5,946
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,777*
€ 5,685
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,917*
€ 4,661
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Stück
Mindestbestellmenge: 24 Stück ( entspricht € 119,928* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.