Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quattro Stagioni Einmachglas 300 cl mit Deckel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Quattro Stagioni Einmachglas 300 cl mit Deckel
Quattro Stagioni Einmachglas 300 cl mit Deckel
Artikel-Nr.:
     2813-384-5333
Hersteller:
     Bormioli Rocco
Herst.-Nr.:
     357763MDD121990
EAN/GTIN:
     8004360093094
Suchbegriffe:
Einkoch-Glas
Einkochglas
Einmachglas
Einweckglas
Quattro Stagioni Einmachglas 300 cl mit Deckel

Weitere Informationen:
Material:
Glas
Länge:
16.00 cm
Breite:
16.00 cm
Höhe:
21.80 cm
Gewicht:
1.15 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 7,159*
€ 9,819*
2 Tage
45
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 32,33004*
€ 44,32002*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 9,819*
€ 11,685
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,339*
€ 11,113
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,819*
€ 10,495
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,159*
€ 8,519
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 58,914* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bormioli Rocco
895162ST7021990
ab € 1,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.