Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnapsbecher Granity FB4,5 stapelbar 4,5cl Arcoroc transparent (gehärtet)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schnapsbecher Granity FB4,5 stapelbar 4,5cl Arcoroc transparent (gehärtet)
Schnapsbecher Granity FB4,5 stapelbar 4,5cl Arcoroc transparent (gehärtet)
Artikel-Nr.:
     2813-384-536
Hersteller:
     ARC International
Herst.-Nr.:
     ARC 04755
EAN/GTIN:
     0026102047613
Suchbegriffe:
Schnapsbecher
Schnapsglas
Stamper
Stamperl
Schnapsbecher Granity FB4,5 stapelbar 4,5cl Arcoroc
transparent (gehärtet)


Weitere Informationen:
Material:
Glas
Farbe:
durchsichtig / transparent
Höhe:
6 cm
Durchmesser:
5 cm
Gewicht:
0.06 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
stapelbar:
Ja
Oberfläche:
transparent
Volumen:
0.05 Liter
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
48
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,215*
€ 1,665*
3 Tage
370
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 13,58004*
€ 18,97008*
15 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 15,10008*
€ 20,95008*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 48 Stück
€ 1,665*
€ 1,981
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,565*
€ 1,862
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,525*
€ 1,815
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,215*
€ 1,446
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 48 Stück
Mindestbestellmenge: 48 Stück ( entspricht € 79,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ARC International
77212
ab € 1,22*
Sonstiges
ARC International
ARC J2602
ab € 1,967*
Sonstiges
ARC International
ARC J2604
ab € 1,403*
Sonstiges
ARC International
ARC J2608
ab € 1,497*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.