Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bonna Aura Blackberry Gourmet Pizzateller 32cm, Handbemalt, lila, Porzellan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bonna Aura Blackberry Gourmet Pizzateller 32cm, Handbemalt, lila, Porzellan
Bonna Aura Blackberry Gourmet Pizzateller 32cm, Handbemalt, lila, Porzellan
Artikel-Nr.:
     2813-384-5587
Hersteller:
     Bonna
Herst.-Nr.:
     ABBGRM32PZ
EAN/GTIN:
     8697700125465
Suchbegriffe:
Pizza-Teller
Pizzabrett
Pizzateller
pizzateller 32 cm
Bonna Aura Blackberry Gourmet Pizzateller 32cm, Handbemalt, lila, Porzellan
AURA, eine umfangreiche Porzellanserie, welche in acht Farben erhältlich ist. Die Farben wirken einzeln, aber auch in der Kombination untereinander sehr stimmig und verleihen Ihren Kreationen das gewisse Etwas.

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
lila
Länge:
32.50 cm
Breite:
32.50 cm
Höhe:
2.00 cm
Gewicht:
1.14 kg
Weitere Suchbegriffe: pizza teller
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 16,653*
€ 21,313*
24 Tage
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 98,57004*
€ 125,19*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 21,313*
€ 25,362
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,563*
€ 24,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,243*
€ 24,089
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,653*
€ 19,817
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 127,878* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.