Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bonna Cosmos Black Moove Platte 34x16cm, Envisio Digitaldruck, schwarz,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bonna Cosmos Black Moove Platte 34x16cm, Envisio Digitaldruck, schwarz,
Bonna Cosmos Black Moove Platte 34x16cm, Envisio Digitaldruck, schwarz,
Artikel-Nr.:
     2813-384-5747
Hersteller:
     Bonna
Herst.-Nr.:
     COSBLMOV35DT
EAN/GTIN:
     8697700047941
Suchbegriffe:
Gastronomie-Platten
Gastronomieplatten
Platte Gastronomie
Servierteller
Bonna Cosmos Black Moove Platte 34x16cm, Envisio Digitaldruck, schwarz, Porzellan


Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Länge:
34.00 cm
Breite:
15.80 cm
Höhe:
2.50 cm
Gewicht:
0.79 kg
Weitere Suchbegriffe: servierteller
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 25,417*
€ 30,727*
23 Tage
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 302,57004*
€ 361,33008*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 30,727*
€ 36,565
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,327*
€ 36,089
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,417*
€ 30,246
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 368,724* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.