Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bonna Cosmos Black Moove Platte 36x25cm, Envisio Digitaldruck, schwarz,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bonna Cosmos Black Moove Platte 36x25cm, Envisio Digitaldruck, schwarz,
Bonna Cosmos Black Moove Platte 36x25cm, Envisio Digitaldruck, schwarz,
Artikel-Nr.:
     2813-384-5748
Hersteller:
     Bonna
Herst.-Nr.:
     COSBLMOV41DT
EAN/GTIN:
     8697700039427
Suchbegriffe:
Gastronomie-Platten
Gastronomieplatten
Platte Gastronomie
Servierteller
Bonna Cosmos Black Moove Platte 36x25cm, Envisio Digitaldruck, schwarz, Porzellan


Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Länge:
36.00 cm
Breite:
25.40 cm
Höhe:
2.50 cm
Gewicht:
1.22 kg
Weitere Suchbegriffe: servierteller
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 33,655*
€ 41,045*
23 Tage
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 174,02004*
€ 209,40*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 41,045*
€ 48,844
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,585*
€ 48,296
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,005*
€ 47,606
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,655*
€ 40,049
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 246,27* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.