Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bormioli Rocco Grangusto White Pizzateller 33,5cm, weiß, Opalglas Grangusto:


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bormioli Rocco Grangusto White Pizzateller 33,5cm, weiß, Opalglas Grangusto:
Bormioli Rocco Grangusto White Pizzateller 33,5cm, weiß, Opalglas Grangusto:
Artikel-Nr.:
     2813-384-5918
Hersteller:
     Bormioli Rocco
Herst.-Nr.:
     401321FTB121990
EAN/GTIN:
     8411712767129
Suchbegriffe:
Pizza-Teller
Pizzabrett
Pizzateller
pizza teller
Bormioli Rocco Grangusto White Pizzateller 33,5cm, weiß, Opalglas
Grangusto: Die Kollektion, die entwickelt wurde, um den neuesten Bedürfnissen der internationalen Küche gerecht zu werden.
Extreme Vielseitigkeit gepaart mit maximaler Funktionalität.

Weitere Informationen:
Material:
Opalglas
Farbe:
weiß
Länge:
34 cm
Breite:
34 cm
Höhe:
2 cm
Gewicht:
0.81 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,303*
€ 5,963*
16 Tage
unbekannt
2
pro Packung
€ 5,20*
ab € 23,26002*
€ 30,36*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 5,963*
€ 7,096
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,753*
€ 6,846
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,483*
€ 6,525
pro Stück
ab 40 Stück
€ 5,253*
€ 6,251
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 4,303*
€ 5,121
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 35,778* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.