Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saturnia Ischia White Teller tief 23cm, Porzellan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Saturnia Ischia White Teller tief 23cm, Porzellan
Saturnia Ischia White Teller tief 23cm, Porzellan
Artikel-Nr.:
     2813-384-5994
Hersteller:
     Saturnia
Herst.-Nr.:
     14003#001
EAN/GTIN:
     8003342001775
Suchbegriffe:
Allzweck-Teller
Allzweckteller
Mehrzweck-Teller
Mehrzweckteller
Saturnia Ischia White Teller tief 23cm, Porzellan


Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Länge:
23.00 cm
Breite:
23.00 cm
Höhe:
3.50 cm
Gewicht:
0.60 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
12
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,581*
€ 4,691*
25 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 44,88*
€ 57,50004*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 4,691*
€ 5,582
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,471*
€ 5,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,251*
€ 5,059
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,581*
€ 4,261
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 56,292* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.