Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bonna Lupin Gourmet Pizzateller 32cm, Envisio Digitaldruck, Porzellan Das


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bonna Lupin Gourmet Pizzateller 32cm, Envisio Digitaldruck, Porzellan Das
Bonna Lupin Gourmet Pizzateller 32cm, Envisio Digitaldruck, Porzellan Das
Artikel-Nr.:
     2813-384-6055
Hersteller:
     Bonna
Herst.-Nr.:
     LPNGRM32PZ
EAN/GTIN:
     8697700117194
Suchbegriffe:
Pizza-Teller
Pizzabrett
Pizzateller
pizzateller 32 cm
Bonna Lupin Gourmet Pizzateller 32cm, Envisio Digitaldruck, Porzellan
Das Mittelmeer: Die Region unterschiedlichster Küchen, die dennoch so viel gemeinsam haben. Wir feiern und begrüßen die Vielfalt mit der Calif Familie, welche aus den Serien Calif, Lotus und Lupin besteht, um den Geschmack zu begleiten, der mediterrane Esskulturen seit Hunderten von Jahren miteinander verbindet.

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Länge:
33 cm
Breite:
33 cm
Höhe:
2 cm
Gewicht:
1.14 kg
Weitere Suchbegriffe: pizza teller
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 15,075*
€ 19,505*
16 Tage
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 97,05*
€ 120,83004*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 19,505*
€ 23,211
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,685*
€ 22,235
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,465*
€ 21,973
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,075*
€ 17,939
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 117,03* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.