Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARCOROC Minden Bierseidel 38cl; 0,3l /-/, Glas


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ARCOROC Minden Bierseidel 38cl; 0,3l /-/, Glas
ARCOROC Minden Bierseidel 38cl; 0,3l /-/, Glas
Artikel-Nr.:
     2813-384-6121
Hersteller:
     ARC International
Herst.-Nr.:
     ARC 22809
EAN/GTIN:
     0026102228197
Suchbegriffe:
Bier-Krug
Bier-Seidel
Bierkanne
Bierkrüge
ARCOROC Minden Bierseidel 38cl; 0,3l /-/, Glas


Weitere Informationen:
Material:
Glas
Länge:
10.50 cm
Breite:
6.50 cm
Höhe:
15.50 cm
Gewicht:
0.48 kg
geeicht, Füllstrich:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Bierkrügel, Bierseidel, bier seidel
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,101*
€ 3,251*
17 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 13,75002*
€ 19,09002*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 3,251*
€ 3,869
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,891*
€ 3,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,781*
€ 3,309
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,641*
€ 3,143
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,101*
€ 2,50
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 19,506* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.