Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bonna Viento Hygge Pastateller 25cm, Envisio Digitaldruck, Porzellan In der


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bonna Viento Hygge Pastateller 25cm, Envisio Digitaldruck, Porzellan In der
Bonna Viento Hygge Pastateller 25cm, Envisio Digitaldruck, Porzellan In der
Artikel-Nr.:
     2813-384-6386
Hersteller:
     Bonna
Herst.-Nr.:
     S-MT-VIEHYG25CK
EAN/GTIN:
     8697700097823
Suchbegriffe:
Nudel-Teller
Nudelteller
Pasta-Teller
Pastateller
Bonna Viento Hygge Pastateller 25cm, Envisio Digitaldruck, Porzellan
In der Serie Viento wird die kunstvolle Ornamentik der traditionellen „Calçada Portuguesa", also der charakteristischen portugiesischen Wegpflasterung aufgegriffen. Somit entsteht eine einzigartige Geschirrserie, deren mediterranes Dekor zum Symbol eines nie endenden Sommers auf dem Tisch wird.

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Länge:
25 cm
Breite:
25 cm
Höhe:
5 cm
Gewicht:
0.67 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 17,049*
€ 21,989*
16 Tage
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 98,14002*
€ 122,31*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 21,989*
€ 26,167
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,159*
€ 25,179
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,759*
€ 24,703
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,049*
€ 20,288
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 131,934* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.