Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bonna Viento Vago Teller flach 19cm, Envisio Digitaldruck, Porzellan In der


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bonna Viento Vago Teller flach 19cm, Envisio Digitaldruck, Porzellan In der
Bonna Viento Vago Teller flach 19cm, Envisio Digitaldruck, Porzellan In der
Artikel-Nr.:
     2813-384-6399
Hersteller:
     Bonna
Herst.-Nr.:
     S-MT-VIEVAO19DZ
EAN/GTIN:
     8697700099247
Suchbegriffe:
Allzweck-Teller
Allzweckteller
Mehrzweck-Teller
Mehrzweckteller
Bonna Viento Vago Teller flach 19cm, Envisio Digitaldruck, Porzellan
In der Serie Viento wird die kunstvolle Ornamentik der traditionellen „Calçada Portuguesa", also der charakteristischen portugiesischen Wegpflasterung aufgegriffen. Somit entsteht eine einzigartige Geschirrserie, deren mediterranes Dekor zum Symbol eines nie endenden Sommers auf dem Tisch wird.

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Länge:
19.00 cm
Breite:
15.30 cm
Höhe:
2.10 cm
Gewicht:
0.28 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,24*
€ 11,04*
23 Tage
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 126,30*
€ 153,48*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 120 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 240 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 132,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.