Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Evolutions White Pizzateller 32cm Maße: 31,5 x 31,5 x 1,7 cm - Mat.: Opal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Evolutions White Pizzateller 32cm Maße: 31,5 x 31,5 x 1,7 cm - Mat.: Opal
Evolutions White Pizzateller 32cm Maße: 31,5 x 31,5 x 1,7 cm - Mat.: Opal
Artikel-Nr.:
     2813-384-6520
Hersteller:
     ARC International
Herst.-Nr.:
     ARC V1780
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Pizza-Teller
Pizzabrett
Pizzateller
pizzateller 32 cm
Evolutions White Pizzateller 32cm Maße: 31,5 x 31,5 x 1,7 cm - Mat.: Opal
EVOLUTIONS & DIWALI Formen- und Farbvielfalt für den jungen modernen Tisch. Genau das Richtige für fröhliche große Runden mit Freunden, egal ob drinnen oder draußen.

Weitere Informationen:
Material:
Opalglas
Länge:
32 cm
Breite:
32 cm
Höhe:
2 cm
Gewicht:
0.83 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Weitere Suchbegriffe: pizza teller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,93*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 12 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 30 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 60 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 120 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.