Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-384-6531 Herst.-Nr.: BC 022002001 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Matura Teekanne mit Sieb und Deckel 125cl Maße: 18 x 12,5 x 16,5 cm - Mat.: Glas
Weitere Informationen: | | Material: | Glas | Breite: | 12.50 cm | Höhe: | 16.50 cm | Gewicht: | 0.38 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | | | € 4,95* | ab € 11,58* | € 15,95* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 12,58* | € 17,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|