| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2813-384-6557 Herst.-Nr.: NOTNEA30CK2 EAN/GTIN: 8697700095546 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Notte Neat Teller Pastateller 30cm Maße: 30 x 30 x 5 cm - Mat.: Premium Porzellan
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Porzellan | Länge: | 30 cm | Breite: | 30 cm | Höhe: | 5 cm | Gewicht: | 0.89 kg | spülmaschinengeeignet: | Ja | mikrowellengeeignet: | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Nudel-Teller, Nudelteller, Pasta-Teller, Pastateller, Spaghetti-Teller, Spaghettiteller, Essteller, Speiseteller, Teller, porzellan eßteller 30cm, essteller porzellan, essteller |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |