Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dessertteller DIWALI, Farbe: Paradise blue, Durchmesser: 19 cm, Coupteller -


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dessertteller DIWALI, Farbe: Paradise blue, Durchmesser: 19 cm, Coupteller -
Dessertteller DIWALI, Farbe: Paradise blue, Durchmesser: 19 cm, Coupteller -
Artikel-Nr.:
     2813-384-6675
Hersteller:
     ARC International
Herst.-Nr.:
     ARC V5830
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Coupteller
Dessertteller
dessertteller 19cm
dessertteller
Dessertteller DIWALI, Farbe: Paradise blue, Durchmesser: 19 cm, Coupteller - ohne breite Fahne Opalglas (gehärtet)

Weitere Informationen:
Material:
Opalglas
Farbe:
blau
Durchmesser:
1.90 cm
Gewicht:
0.25 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Weitere Suchbegriffe: arcoroc dessertteller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,99*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 12 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 120 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.