Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Suppenteller DIWALI, Farbe: Paradise blue, Durchmesser: 20 cm, Coupteller -


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2813-384-6677
Hersteller:
     ARC International
Herst.-Nr.:
     ARC V5829
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Coupteller
Bambusteller
Einweg-Teller
Einwegteller
Suppenteller DIWALI, Farbe: Paradise blue, Durchmesser: 20 cm, Coupteller - ohne breite Fahne Opalglas (gehärtet)

Weitere Informationen:
Material:
Opalglas
Farbe:
blau
Durchmesser:
2 cm
Gewicht:
0.32 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,25*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 12 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 120 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.