Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Casablanca Longdrink stapelb.28,9cl 0,2l /-/ transparent (gehärtet)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Casablanca Longdrink stapelb.28,9cl 0,2l /-/ transparent (gehärtet)
Casablanca Longdrink stapelb.28,9cl 0,2l /-/ transparent (gehärtet)
Artikel-Nr.:
     2813-384-751
Hersteller:
     PAŞABAHÇE
Herst.-Nr.:
     P 52713F
EAN/GTIN:
     4250447501554
Suchbegriffe:
Highball-Glas
Highballglas
Longdrink-Becher
Longdrink-Glas
Casablanca Longdrink stapelb.28,9cl 0,2l /-/ transparent (gehärtet)


Weitere Informationen:
Gewicht:
0.36 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
12
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,457*
€ 3,387*
18 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 33,67008*
€ 44,24004*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 3,387*
€ 4,031
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,257*
€ 3,876
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,097*
€ 3,685
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,457*
€ 2,924
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 40,644* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.