Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sherrykelch ELEGANCE Inhalt 12 cl, Höhe 134 mm, Durchmesser 59 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sherrykelch ELEGANCE Inhalt 12 cl, Höhe 134 mm, Durchmesser 59 mm
Sherrykelch ELEGANCE Inhalt 12 cl, Höhe 134 mm, Durchmesser 59 mm
Artikel-Nr.:
     2813-384-828
Hersteller:
     ARC International
Herst.-Nr.:
     ARC 37439
EAN/GTIN:
     0026102763308
Suchbegriffe:
Dessertwein-Glas
Dessertweinglas
Likörwein-Glas
Likörweinglas
Sherrykelch ELEGANCE
Inhalt 12 cl, Höhe 134 mm, Durchmesser 59 mm


Weitere Informationen:
Material:
Glas
Breite:
5.90 cm
Höhe:
13.40 cm
Gewicht:
0.09 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
48
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,60*
€ 3,41*
25 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 42,12*
€ 42,12*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 48 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 120 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 240 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 36000 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 48 Stück
Mindestbestellmenge: 48 Stück ( entspricht € 163,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.