Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sherrykelch ELEGANCE Inhalt 12 cl - Füllstrich 5 cl, Höhe 134 mm, Durchmesser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sherrykelch ELEGANCE Inhalt 12 cl - Füllstrich 5 cl, Höhe 134 mm, Durchmesser
Sherrykelch ELEGANCE Inhalt 12 cl - Füllstrich 5 cl, Höhe 134 mm, Durchmesser
Artikel-Nr.:
     2813-384-837
Hersteller:
     ARC International
Herst.-Nr.:
     ARC 37439F
EAN/GTIN:
     4250447504654
Suchbegriffe:
Dessertwein-Glas
Dessertweinglas
Likörwein-Glas
Likörweinglas
Sherrykelch ELEGANCE
Inhalt 12 cl - Füllstrich 5 cl, Höhe 134 mm, Durchmesser 59 mm


Weitere Informationen:
Material:
Glas
Gewicht:
0.09 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
48
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,407*
€ 4,437*
16 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 33,51*
€ 44,38008*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 48 Stück
€ 4,437*
€ 5,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,247*
€ 5,054
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,407*
€ 4,054
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 48 Stück
Mindestbestellmenge: 48 Stück ( entspricht € 212,976* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.