Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Portweinkelch VITICOLE Inhalt 12 cl Höhe 131 mm, Durchmesser 54 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Portweinkelch VITICOLE Inhalt 12 cl Höhe 131 mm, Durchmesser 54 mm
Portweinkelch VITICOLE Inhalt 12 cl Höhe 131 mm, Durchmesser 54 mm
Artikel-Nr.:
     2813-384-928
Hersteller:
     ARC International
Herst.-Nr.:
     ARC 42258
EAN/GTIN:
     0026102422595
Suchbegriffe:
Dessertwein-Glas
Dessertweinglas
Likörwein-Glas
Likörweinglas
Portweinkelch VITICOLE Inhalt 12 cl Höhe 131 mm, Durchmesser 54 mm


Weitere Informationen:
Breite:
5.30 cm
Höhe:
13.50 cm
Gewicht:
0.09 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
24
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,48*
€ 3,37*
25 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 20,76*
€ 20,76*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 120 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Stück
Mindestbestellmenge: 24 Stück ( entspricht € 80,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.