Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-er Set Brücke MODUL Melamin 41,5x7,7x6cm mattschwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
2-er Set Brücke MODUL Melamin 41,5x7,7x6cm mattschwarz
2-er Set Brücke MODUL Melamin 41,5x7,7x6cm mattschwarz
Artikel-Nr.:
     2813-385-1527
Hersteller:
     Zieher
Herst.-Nr.:
     4584
EAN/GTIN:
     4023174045840
2-er Set Brücke MODUL Melamin 41,5x7,7x6cm mattschwarz

Weitere Informationen:
Material:
Melamin
Farbe:
schwarz
Länge:
41.50 cm
Breite:
7.70 cm
Höhe:
6.00 cm
Gewicht:
0.45 kg
Form:
rechteckig
Oberfläche:
mattiert
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,43*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 30,715* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 77,66*
€ 92,42
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 77,42*
€ 92,13
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 74,47*
€ 88,62
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 73,21*
€ 87,12
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 61,43*
€ 73,10
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Zieher
5257
ab € 83,24*
Zubehör
Zieher
5405
ab € 20,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.