Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zieher Holzbrücke mit 3 Löchern, 54x17x12cm, walnuss Walnussholz,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zieher Holzbrücke mit 3 Löchern, 54x17x12cm, walnuss Walnussholz,
Zieher Holzbrücke mit 3 Löchern, 54x17x12cm, walnuss Walnussholz,
Artikel-Nr.:
     2813-385-1663
Hersteller:
     Zieher
Herst.-Nr.:
     4731
EAN/GTIN:
     4023174047318
Zieher Holzbrücke mit 3 Löchern, 54x17x12cm, walnuss
Walnussholz, lebensmittelecht versiegelt, mit 3 konischen Löchern (Ø 12 cm oben/11 cm unten), nicht spülmaschinengeeignet, inkl. 4 Gummifüßen, passend für Schalen mit max. Ø 15 cm

Weitere Informationen:
Länge:
54.00 cm
Breite:
17.00 cm
Höhe:
12.00 cm
Gewicht:
1.04 kg
spülmaschinengeeignet:
Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 203,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 249,90*
€ 297,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 248,45*
€ 295,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 242,51*
€ 288,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 236,03*
€ 280,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 203,73*
€ 242,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.