Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pralinen-Box Holz, 23,8x23,8x6cm, walnuss Walnussholz, mit braun getöntem


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pralinen-Box Holz, 23,8x23,8x6cm, walnuss Walnussholz, mit braun getöntem
Pralinen-Box Holz, 23,8x23,8x6cm, walnuss Walnussholz, mit braun getöntem
Artikel-Nr.:
     2813-385-2342
Hersteller:
     Zieher
Herst.-Nr.:
     4737
EAN/GTIN:
     4023174047370
Suchbegriffe:
Pralinees
Pralinen
Pralinés
pralinen
Pralinen-Box Holz, 23,8x23,8x6cm, walnuss
Walnussholz, mit braun getöntem Glasdeckel (kann als Rückwand aufgestellt oder auf der Bodenunterseite eingeschoben werden), lebensmittelecht versiegelt, quadratisch, nicht spülmaschinengeeignet, 2 Unterteilungen: 1. Fach mit 24 Mulden für Pralinen, 2. Fach 21,3 x 6 cm

Weitere Informationen:
Material:
Holz
Farbe:
braun
Länge:
23.80 cm
Breite:
23.80 cm
Höhe:
6.00 cm
Gewicht:
1.20 kg
Form:
quadratisch
spülmaschinengeeignet:
Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 212,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 264,78*
€ 315,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 262,32*
€ 312,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 245,72*
€ 292,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 231,85*
€ 275,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 212,02*
€ 252,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.