Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsatz Holz, 50x34x7cm m. 4 Unterteil., walnuss Walnussholz, lebensmittelecht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einsatz Holz, 50x34x7cm m. 4 Unterteil., walnuss Walnussholz, lebensmittelecht
Einsatz Holz, 50x34x7cm m. 4 Unterteil., walnuss Walnussholz, lebensmittelecht
Artikel-Nr.:
     2813-385-2379
Hersteller:
     Zieher
Herst.-Nr.:
     4745
EAN/GTIN:
     4023174047455
Einsatz Holz, 50x34x7cm m. 4 Unterteil., walnuss
Walnussholz, lebensmittelecht versiegelt, nicht spülmaschinengeeignet, ergibt 4 Unterteilungen im Tablett (je 32 cm lang, 3x 13 cm und 1x 8 cm breit), passend für Serviertablett Solid Art.-Nr. 4740

Weitere Informationen:
Material:
Holz
Länge:
50.00 cm
Breite:
34.00 cm
Höhe:
7.00 cm
Gewicht:
0.87 kg
spülmaschinengeeignet:
Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 142,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,76*
€ 207,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,65*
€ 207,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,39*
€ 203,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,81*
€ 199,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,61*
€ 169,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.