Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gitterrost Holz, 49,8x33,8x2cm, walnuss Walnussholz, lebensmittelecht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gitterrost Holz, 49,8x33,8x2cm, walnuss Walnussholz, lebensmittelecht
Gitterrost Holz, 49,8x33,8x2cm, walnuss Walnussholz, lebensmittelecht
Artikel-Nr.:
     2813-385-2535
Hersteller:
     Zieher
Herst.-Nr.:
     4741
EAN/GTIN:
     4023174047417
Suchbegriffe:
Gitterrost
Gitterrostboden
Zusatzrost
gitterrost
Gitterrost Holz, 49,8x33,8x2cm, walnuss
Walnussholz, lebensmittelecht versiegelt, nicht spülmaschinengeeignet, mit 9 Gummifüßen (6 mm hoch), passend für Serviertabletts Solid Art.-Nr. 4707 und 4740

Weitere Informationen:
Material:
Holz
Länge:
49.80 cm
Breite:
33.80 cm
Höhe:
2.00 cm
Gewicht:
0.89 kg
spülmaschinengeeignet:
Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 128,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,26*
€ 180,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,49*
€ 175,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,21*
€ 170,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,82*
€ 169,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,90*
€ 153,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.