Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buffetst. SQUARELINE, 24x24x13,5cm, weiß, 18/10 massiver Edelstahl 18/10,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buffetst. SQUARELINE, 24x24x13,5cm, weiß, 18/10 massiver Edelstahl 18/10,
Buffetst. SQUARELINE, 24x24x13,5cm, weiß, 18/10 massiver Edelstahl 18/10,
Artikel-Nr.:
     2813-385-2547
Hersteller:
     Zieher
Herst.-Nr.:
     8084.13
EAN/GTIN:
     4023174208092
Buffetst. SQUARELINE, 24x24x13,5cm, weiß, 18/10
massiver Edelstahl 18/10, quadratisch, weiß (pulverbeschichtet)

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Farbe:
weiß
Länge:
24.00 cm
Breite:
24.00 cm
Höhe:
13.50 cm
Gewicht:
1.40 kg
Form:
quadratisch
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 163,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,39*
€ 239,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,74*
€ 238,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,95*
€ 234,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,19*
€ 228,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,50*
€ 194,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.