| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-386-045 Herst.-Nr.: 1602/150 EAN/GTIN: 4003625160124 |
| |
|
| | |
| Rotes Seil 150 cm passend zu Absperrpfosten, gold goldfarben beschichteter Stahl, mit kugelförmigem Kopf, mit schwerer Bodenplatte (Ø 31 cm), dazu erhältliches Seil mit goldfarbenem Verschluss, wahlweise mit oder ohne Ummantelung aus Samt Durchmesser: 3 cm, Länge: 150 cm, Farbe: rot
Weitere Informationen: | | Farbe: | rot | Gewicht: | 0.39 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Samtseil, Absperrpfosten, Blockierpoller, Edelstahlpoller, Funktionssperrpfosten, Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, stilsperrpfosten stahl, absperrpfosten |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | | | € 4,95* | ab € 11,34* | € 15,79* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 7,95* | ab € 11,69* | € 16,25* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 17,36* | € 23,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|