Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schüssel aus Edelstahl 18/10, hochglänzend poliert, gebördelter Rand,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schüssel aus Edelstahl 18/10, hochglänzend poliert, gebördelter Rand,
Schüssel aus Edelstahl 18/10, hochglänzend poliert, gebördelter Rand,
Artikel-Nr.:
     2813-386-073
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     2050/240
EAN/GTIN:
     4003625205054
Suchbegriffe:
Edelstahl-Schale
Edelstahl-Schüssel
Edelstahlschale
Edelstahlschüssel
Schüssel aus Edelstahl 18/10, hochglänzend poliert, gebördelter Rand, mittelschwere Qualität Bodendurchmesser: 13 cm,
Höhe: 10 cm, Durchmesser innen: 22 cm, Volumen: 2,5 l

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Gewicht:
0.24 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
50
€ 4,95*
ab € 5,67*
€ 8,66*
3 Tage
21
€ 7,95*
ab € 5,85*
€ 8,89*
25 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 8,60*
€ 12,16*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.