Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bratpfanne / Paellapfanne aus Edelstahl 18/10, matt poliert, mit seitlichen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bratpfanne / Paellapfanne aus Edelstahl 18/10, matt poliert, mit seitlichen
Bratpfanne / Paellapfanne aus Edelstahl 18/10, matt poliert, mit seitlichen
Artikel-Nr.:
     2813-386-085
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     2102/800
EAN/GTIN:
     4003625210270
Suchbegriffe:
Bratpfanne (Edelstahl)
Edelstahl-Bratpfanne
Edelstahl-Pfanne
Edelstahlbratpfanne
Bratpfanne / Paellapfanne aus Edelstahl 18/10, matt poliert, mit seitlichen Kaltgriffen und Schüttrand, 7 mm Sandwichboden,
induktionsgeeignet (bis Ø 40 cm), schwere Qualität Durchmesser innen: 80 cm, Höhe außen: 17 cm, Bodendurchmesser: 62 cm (ab Ø 46 cm nicht induktionsgeeignet.) [Deckel bitte separat bestellen (Art. 2161)]

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Durchmesser:
80.00 cm
Gewicht:
14.08 kg
Induktionsherd geeigent:
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
21
€ 7,95*
ab € 269,48*
€ 322,36*
Lager 2813
1
Frei Haus
ab € 268,88*
€ 322,38*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 288,32*
€ 346,08*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 322,38*
€ 383,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 320,91*
€ 381,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 298,61*
€ 355,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 290,18*
€ 345,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 268,88*
€ 319,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.