| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-386-1028 Herst.-Nr.: 8613/065 EAN/GTIN: 4003625861335 |
| |
|
| | |
| GN-Behälter 1/3, 65 mm GN-Behälter Serie 8600 aus Edelstahl, DIN 66075 bzw. EuroNorm 631-1, stapelbar, Ausgangsmaterialstärke 0,6-0,8 mm mit Randverstärkung. Deckel 8711 bitte separat bestellen. Tiefe: 6,5 cm, Volumen: 2,5 l, GN: 1/3
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0.40 kg | stapelbar: | Ja | Volumen: | 2.50 Liter |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 7,95* | ab € 4,37* | € 6,83* | | | | Lager 2813 | | | | | | € 4,95* | ab € 4,39* | € 6,85* | | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 7,30* | € 10,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|