Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flambierpfanne, 28 cm Kupfer aus Mehrschichtmaterial 2,5 mm starker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flambierpfanne, 28 cm Kupfer aus Mehrschichtmaterial 2,5 mm starker
Flambierpfanne, 28 cm Kupfer aus Mehrschichtmaterial 2,5 mm starker
Artikel-Nr.:
     2813-386-1090
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     8773/280
EAN/GTIN:
     4003625877336
Suchbegriffe:
Flambier-Pfanne
Flambier-Pfännchen
Flambierpfanne
Flambierpfännchen
Flambierpfanne, 28 cm Kupfer aus Mehrschichtmaterial
2,5 mm starker Mehrschichtenaufbau aus Edelstahl 18/10, Aluminium und Kupfer, induktionsgeeignet, mit Schüttrand, mit genietetem Stielgriff aus Edelstahl Durchmesser innen: 28 cm, Höhe: 5 cm, Bodendurchmesser: 20 cm

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Höhe:
5.00 cm
Durchmesser:
28.00 cm
Gewicht:
1.38 kg
Induktionsherd geeigent:
Ja
Weitere Suchbegriffe: flambier-pfännchen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
20
€ 4,95*
ab € 53,38*
€ 67,22*
4 Tage
21
€ 7,95*
ab € 55,00*
€ 68,93*
25 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 58,61*
€ 72,71*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,22*
€ 79,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,61*
€ 78,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,04*
€ 75,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,22*
€ 74,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,38*
€ 63,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.