Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wechselrahmen DIN A2 in DIN-Plakatformaten, eloxiertes Aluminiumprofil, Ecken


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wechselrahmen DIN A2 in DIN-Plakatformaten, eloxiertes Aluminiumprofil, Ecken
Wechselrahmen DIN A2 in DIN-Plakatformaten, eloxiertes Aluminiumprofil, Ecken
Artikel-Nr.:
     2813-386-1112
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     7668/002
EAN/GTIN:
     4003625766807
Wechselrahmen DIN A2
in DIN-Plakatformaten, eloxiertes Aluminiumprofil, Ecken hochglänzend, mit Klapprahmen, Rückwand aus Polystyrol, Antireflex-Schutzscheibe, nur für Innenräume geeignet Breite: 46,4 cm, Höhe: 63,8 cm, DIN A2

Weitere Informationen:
Material:
Polystyrol
Breite:
46.40 cm
Höhe:
63.80 cm
Gewicht:
1.49 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 28,50*
€ 39,05*
4 Tage
21
€ 7,95*
ab € 28,72*
€ 39,40*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,05*
€ 46,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,46*
€ 45,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,89*
€ 42,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,01*
€ 41,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,83*
€ 40,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,50*
€ 33,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.