Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GN-Behälter 1/1 200 mm perforiert, leicht aus Edelstahl, DIN 66075 bzw.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GN-Behälter 1/1 200 mm perforiert, leicht aus Edelstahl, DIN 66075 bzw.
GN-Behälter 1/1 200 mm perforiert, leicht aus Edelstahl, DIN 66075 bzw.
Artikel-Nr.:
     2813-386-1116
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     6111/200
EAN/GTIN:
     4003625611169
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale
GN-Behälter 1/1 200 mm perforiert, leicht
aus Edelstahl, DIN 66075 bzw. EuroNorm 631-1, stapelbar, Ausgangsmaterialstärke 0,6-0,8 mm Tiefe: 20 cm, GN: 1/1

Weitere Informationen:
Länge:
53.00 cm
Breite:
32.50 cm
Höhe:
20.00 cm
Gewicht:
1.73 kg
stapelbar:
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
20
€ 4,95*
ab € 23,10*
€ 31,30*
3 Tage
21
€ 7,95*
ab € 23,69*
€ 32,23*
23 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 25,70*
€ 34,86*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,30*
€ 37,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,81*
€ 36,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,27*
€ 34,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,45*
€ 33,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,87*
€ 33,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,10*
€ 27,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.